SMC
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W03)
形状
ロングエルボユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40131394
KQ2W03-34AS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/8
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131403
KQ2W03-34NS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/8
シール剤なし
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131412
KQ2W03-33NS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/16
シール剤なし
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131428
KQ2W03-32N1
CADデータダウンロード
Φ5/32
UNF
-
10-32UNF
シール剤なし
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131437
KQ2W03-33AP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/16
-
シール剤付
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40131446
KQ2W03-34AP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤付
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131455
KQ2W03-34NP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤付
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131464
KQ2W03-33NP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/16
-
シール剤付
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131473
KQ2W03-U01A1
CADデータダウンロード
Φ5/32
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131482
KQ2W03-35AS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/4
シール剤なし
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131498
KQ2W03-35AP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/4
-
シール剤付
¥
7,390
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131507
KQ2W03-35NP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/4
-
シール剤付
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください