SMC
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W08)
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40132864
KQ2W08-01A-X35
ロングエルボユニオン
-
R
1/8
-
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40132873
KQ2W08-01AS-X12
ロングエルボユニオン
-
R
1/8
-
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40132882
KQ2W08-01AS-X35
ロングエルボユニオン
-
R
1/8
-
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40132898
KQ2W08-02A-X35
ロングエルボユニオン
-
R
1/4
-
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40132907
KQ2W08-U01A-X35
ロングエルボユニオン
-
Uni
1/8
-
¥
6,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40132916
KQ2W08-02AS-X12
ロングエルボユニオン
-
R
1/4
-
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40132925
KQ2W08-02AS-X35
ロングエルボユニオン
-
R
1/4
-
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40132934
KQ2W08-01NS-X35
ロングエルボユニオン
-
R
1/8
-
¥
6,310
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40132943
KQ2W08-99A-X12
ロングストリートエルボ
8
-
-
-
¥
6,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40132952
KQ2W08-99A-X963
ロングストリートエルボ
8
-
-
-
¥
6,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40132968
KQ2W08-99A-X35
ロングストリートエルボ
8
-
-
-
¥
6,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40132977
KQ2W08-U02A-X35
ロングエルボユニオン
-
Uni
1/4
-
¥
6,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40132986
KQ2W08-G01A
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
1/8
-
¥
6,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40132995
KQ2W08-01AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
1/8
¥
6,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133004
KQ2W08-G01N
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
1/8
-
¥
6,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133022
KQ2W08-02AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
1/4
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133038
KQ2W08-01NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
1/8
¥
7,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40133047
KQ2W08-G02A
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
1/4
-
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133056
KQ2W08-02NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
1/4
¥
7,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40133074
KQ2W08-G02N
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
1/4
-
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40133083
KQ2W08-03AS-X35
ロングエルボユニオン
-
R
3/8
-
¥
8,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133092
KQ2W08-03NS-X35
ロングエルボユニオン
-
R
3/8
-
¥
8,960
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40133108
KQ2W08-03AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
3/8
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133117
KQ2W08-G03A
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
3/8
-
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40133135
KQ2W08-G03N
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
G
3/8
-
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40133144
KQ2W08-03NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
-
3/8
¥
10,030
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40133013
KQ2W08-99-X94
ロングストリートエルボ
8
-
-
-
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
40133065
KQ2W08-01S-X34
ロングエルボユニオン
-
R
1/8
-
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
40133126
KQ2W08-02S-X39
ロングエルボユニオン
-
R
1/4
-
¥
8,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください