SMC
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W09)
形状
ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40133153
KQ2W09-01AP
CADデータダウンロード
R
1/8
(A) 黄銅
¥
7,240
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133162
KQ2W09-01NP
CADデータダウンロード
R
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
7,680
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133178
KQ2W09-02AP
CADデータダウンロード
R
1/4
(A) 黄銅
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133187
KQ2W09-02NP
CADデータダウンロード
R
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
8,710
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133196
KQ2W09-34AP
CADデータダウンロード
NPT
1/8
(A) 黄銅
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133205
KQ2W09-35AP
CADデータダウンロード
NPT
1/4
(A) 黄銅
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133214
KQ2W09-34NP
CADデータダウンロード
NPT
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
9,440
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133223
KQ2W09-03AP
CADデータダウンロード
R
3/8
(A) 黄銅
¥
9,440
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133232
KQ2W09-35NP
CADデータダウンロード
NPT
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
10,060
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133248
KQ2W09-36AP
CADデータダウンロード
NPT
3/8
(A) 黄銅
¥
10,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133257
KQ2W09-03NP
CADデータダウンロード
R
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
10,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133266
KQ2W09-36NP
CADデータダウンロード
NPT
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
10,980
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください