SMC
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W12)
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40133643
KQ2W12-02AS-X12
ロングエルボユニオン
12
-
R
-
1/4
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133652
KQ2W12-02AS-X35
ロングエルボユニオン
12
-
R
-
1/4
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133668
KQ2W12-99A-X35
ロングストリートエルボ
12
12
-
-
-
¥
4,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133677
KQ2W12-99A-X12
ロングストリートエルボ
12
12
-
-
-
¥
4,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133686
KQ2W12-03AS-X12
ロングエルボユニオン
12
-
R
-
3/8
¥
4,310
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133695
KQ2W12-03AS-X35
ロングエルボユニオン
12
-
R
-
3/8
¥
4,310
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133704
KQ2W12-U02A-X35
ロングエルボユニオン
12
-
Uni
-
1/4
¥
4,340
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133713
KQ2W12-02AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
RRc
1/4
-
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133722
KQ2W12-G02A
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
G
-
1/4
¥
4,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133738
KQ2W12-03AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
RRc
3/8
-
¥
4,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133747
KQ2W12-G03A
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
G
-
3/8
¥
4,870
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133765
KQ2W12-G02N
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
G
-
1/4
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133774
KQ2W12-02NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
RRc
1/4
-
¥
5,240
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133783
KQ2W12-03NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
RRc
3/8
-
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133792
KQ2W12-04AS-X12
ロングエルボユニオン
12
-
R
-
1/2
¥
5,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133808
KQ2W12-04AS-X35
ロングエルボユニオン
12
-
R
-
1/2
¥
5,310
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133817
KQ2W12-G03N
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
G
-
3/8
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133826
KQ2W12-04AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
RRc
1/2
-
¥
5,850
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40133835
KQ2W12-G04A
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
G
-
1/2
¥
6,670
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133844
KQ2W12-04NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
RRc
1/2
-
¥
6,840
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133853
KQ2W12-G04N
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
12
-
G
-
1/2
¥
7,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133862
KQ2W12-19N-X224
ロングエルボ
-
-
-
Φ12
-
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133878
KQ2W12-17N-X224
ロングエルボ
-
-
-
Φ12
-
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40133756
KQ2W12-02S-X34
ロングエルボユニオン
12
-
R
-
1/4
¥
4,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください