SMC
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W16)
形状
ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
16
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40134036
KQ2W16-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134045
KQ2W16-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134054
KQ2W16-03AS-X35
R
-
3/8
シール剤なし
¥
6,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
40134063
KQ2W16-04A-X35
R
-
1/2
シール剤なし
¥
6,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134072
KQ2W16-04AS-X35
R
-
1/2
シール剤なし
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40134088
KQ2W16-04AS-X12
R
-
1/2
シール剤なし
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134097
KQ2W16-03AP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
6,850
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40134106
KQ2W16-G03A
CADデータダウンロード
G
-
3/8
シール剤なし
¥
7,180
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40134115
KQ2W16-04AP
CADデータダウンロード
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
7,260
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134124
KQ2W16-G04A
CADデータダウンロード
G
-
1/2
シール剤なし
¥
7,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40134133
KQ2W16-03NP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
8,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134142
KQ2W16-04NS-X12
R
-
1/2
シール剤なし
¥
8,550
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134158
KQ2W16-04NS-X35
R
-
1/2
シール剤なし
¥
8,530
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134167
KQ2W16-G03N
CADデータダウンロード
G
-
3/8
シール剤なし
¥
8,680
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134176
KQ2W16-04NP
CADデータダウンロード
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
9,350
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134185
KQ2W16-G04N
CADデータダウンロード
G
-
1/2
シール剤なし
¥
9,860
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください