SMC
KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y03)
形状
サービスチーズユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40134684
KQ2Y03-33A1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/16
-
シール剤なし
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134693
KQ2Y03-34A1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134702
KQ2Y03-33N1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/16
-
シール剤なし
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134718
KQ2Y03-34N1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134727
KQ2Y03-33AS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/16
-
シール剤なし
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134736
KQ2Y03-34AS-X35
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40134745
KQ2Y03-34AS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134754
KQ2Y03-33NS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/16
-
シール剤なし
¥
4,970
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134763
KQ2Y03-34NS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134772
KQ2Y03-U01A1
CADデータダウンロード
Φ5/32
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134788
KQ2Y03-32A1
CADデータダウンロード
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
シール剤なし
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134797
KQ2Y03-35AS1
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
1/4
-
シール剤なし
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134806
KQ2Y03-33AP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/16
シール剤付
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134815
KQ2Y03-34AP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/8
シール剤付
¥
5,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134824
KQ2Y03-U02A1
CADデータダウンロード
Φ5/32
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134833
KQ2Y03-32N1
CADデータダウンロード
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
シール剤なし
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134842
KQ2Y03-33NP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/16
シール剤付
¥
5,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134858
KQ2Y03-34NP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/8
シール剤付
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134867
KQ2Y03-35AP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/4
シール剤付
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134876
KQ2Y03-35NP
CADデータダウンロード
Φ5/32
NPT
-
1/4
シール剤付
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください