SMC
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y04)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40134885
KQ2Y04-01A1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134894
KQ2Y04-01A1-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134903
KQ2Y04-01A-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134912
KQ2Y04-01N-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134928
KQ2Y04-01N1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134937
KQ2Y04-01AS-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134946
KQ2Y04-01AS1-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134955
KQ2Y04-01AS-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134964
KQ2Y04-01AS1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134973
KQ2Y04-01NS1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40134982
KQ2Y04-02A1
CADデータダウンロード
R
1/4
-
シール剤なし
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134998
KQ2Y04-01AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135007
KQ2Y04-U01A-X35
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135016
KQ2Y04-U01A1
CADデータダウンロード
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135025
KQ2Y04-M5A1
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135034
KQ2Y04-M5A-X35
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135043
KQ2Y04-M5A1-X35
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135052
KQ2Y04-01NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135068
KQ2Y04-02AS1
CADデータダウンロード
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135077
KQ2Y04-02AS-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135086
KQ2Y04-02AS1-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135095
KQ2Y04-02AS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135104
KQ2Y04-U02A1
CADデータダウンロード
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135113
KQ2Y04-M6A1
CADデータダウンロード
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135122
KQ2Y04-M6A-X35
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135138
KQ2Y04-M6A1-X35
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135147
KQ2Y04-M5N1
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135156
KQ2Y04-02NS1
CADデータダウンロード
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135165
KQ2Y04-M6N1
CADデータダウンロード
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
5,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135174
KQ2Y04-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135183
KQ2Y04-G01A1
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135192
KQ2Y04-G01A
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135208
KQ2Y04-G02A
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135217
KQ2Y04-G01N
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135226
KQ2Y04-G02A1
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135235
KQ2Y04-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135244
KQ2Y04-G02N
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
6,540
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135253
KQ2Y04-M3G1
CADデータダウンロード
M
M3×0.5
-
シール剤なし
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135262
KQ2Y04-M5-X39
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
7,290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください