KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y05)

KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y05) - SMC
形状サービスチーズユニオン内容量1袋(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40135278KQ2Y05-01AS1Φ3/16R1/8-シール剤なし
5,040
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135287KQ2Y05-34AS1Φ3/16NPT1/8-シール剤なし
5,040
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135296KQ2Y05-U01A1Φ3/16Uni1/8-シール剤なし
5,190
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135305KQ2Y05-02AS1Φ3/16R1/4-シール剤なし
5,240
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135314KQ2Y05-35AS1Φ3/16NPT1/4-シール剤なし
5,240
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135323KQ2Y05-34APΦ3/16NPT-1/8シール剤付
5,550
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135332KQ2Y05-01APΦ3/16R-1/8シール剤付
5,550
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135348KQ2Y05-U02A1Φ3/16Uni1/4-シール剤なし
5,720
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135357KQ2Y05-35APΦ3/16NPT-1/4シール剤付
5,770
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135366KQ2Y05-01NPΦ3/16R-1/8シール剤付
5,770
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135375KQ2Y05-02APΦ3/16R-1/4シール剤付
5,770
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135384KQ2Y05-34NPΦ3/16NPT-1/8シール剤付
5,770
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135393KQ2Y05-02NPΦ3/16R-1/4シール剤付
6,210
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135402KQ2Y05-35NPΦ3/16NPT-1/4シール剤付
6,210
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする