曜日別特売

KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y06)

KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y06) - SMC
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6内容量1袋(10個)
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40135418KQ2Y06-01A-X35R1/8-シール剤なし
4,430
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135427KQ2Y06-01A1R1/8-シール剤なし
4,430
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135436KQ2Y06-01A1-X35R1/8-シール剤なし
4,430
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135445KQ2Y06-01N1R1/8-シール剤なし
4,650
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135454KQ2Y06-01AS1-X35R1/8-シール剤なし
4,720
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135463KQ2Y06-01AS-X12R1/8-シール剤なし
4,720
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135472KQ2Y06-01AS-X35R1/8-シール剤なし
4,720
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135488KQ2Y06-01AS1R1/8-シール剤なし
4,720
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135497KQ2Y06-01AS1-X12R1/8-シール剤なし
4,720
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135506KQ2Y06-01NS1R1/8-シール剤なし
4,940
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135515KQ2Y06-01NS-X35R1/8-シール剤なし
4,940
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135524KQ2Y06-01NS1-X35R1/8-シール剤なし
4,940
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135533KQ2Y06-01NS-X12R1/8-シール剤なし
4,940
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135542KQ2Y06-01APRRc-1/8シール剤付
5,220
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
40135558KQ2Y06-02A1-X35R1/4-シール剤なし
5,260
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135567KQ2Y06-02A1R1/4-シール剤なし
5,260
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135576KQ2Y06-02A-X35R1/4-シール剤なし
5,260
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135585KQ2Y06-U01A-X35Uni1/8-シール剤なし
5,340
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135594KQ2Y06-U01A1-X35Uni1/8-シール剤なし
5,340
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135603KQ2Y06-U01A1Uni1/8-シール剤なし
5,340
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135612KQ2Y06-01NP1R1/8-シール剤付
5,440
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135628KQ2Y06-01NPRRc-1/8シール剤付
5,440
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135637KQ2Y06-U01N1Uni1/8-シール剤なし
5,560
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135646KQ2Y06-02AS1R1/4-シール剤なし
5,560
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135655KQ2Y06-02AS1-X35R1/4-シール剤なし
5,560
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135664KQ2Y06-02AS-X35R1/4-シール剤なし
5,560
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135673KQ2Y06-02AS-X12R1/4-シール剤なし
5,560
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135682KQ2Y06-U02A-X35Uni1/4-シール剤なし
5,680
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135698KQ2Y06-03A1R3/8-シール剤なし
5,680
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135707KQ2Y06-U02A1Uni1/4-シール剤なし
5,680
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135716KQ2Y06-03A-X35R3/8-シール剤なし
5,680
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135725KQ2Y06-M5A1-X35MM5×0.8-シール剤なし
5,750
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135734KQ2Y06-M5A-X35MM5×0.8-シール剤なし
5,750
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135743KQ2Y06-M5A1MM5×0.8-シール剤なし
5,750
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135752KQ2Y06-02NS1R1/4-シール剤なし
5,890
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135768KQ2Y06-02NS-X35R1/4-シール剤なし
5,890
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135777KQ2Y06-02NS1-X35R1/4-シール剤なし
5,890
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135786KQ2Y06-M5N1-X35MM5×0.8-シール剤なし
5,970
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135795KQ2Y06-M5N-X35MM5×0.8-シール剤なし
5,970
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135804KQ2Y06-M5N1MM5×0.8-シール剤なし
5,970
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
40135813KQ2Y06-M6A1MM6×1.0-シール剤なし
5,970
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
40135822KQ2Y06-03AS1R3/8-シール剤なし
5,980
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135838KQ2Y06-03AS1-X35R3/8-シール剤なし
5,980
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135847KQ2Y06-03AS-X12R3/8-シール剤なし
5,980
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135856KQ2Y06-03AS-X35R3/8-シール剤なし
5,980
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135865KQ2Y06-03AS-X963R3/8-シール剤なし
5,980
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135874KQ2Y06-U02N1Uni1/4-シール剤なし
6,010
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135883KQ2Y06-U03A1Uni3/8-シール剤なし
6,110
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135892KQ2Y06-U03A-X35Uni3/8-シール剤なし
6,110
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40135908KQ2Y06-02APRRc-1/4シール剤付
6,120
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする