SMC
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y08)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40136294
KQ2Y08-02A-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136303
KQ2Y08-01AS-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136312
KQ2Y08-01AS-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136328
KQ2Y08-U01A-X35
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136337
KQ2Y08-02AS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
6,080
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136346
KQ2Y08-02AS-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
6,080
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136355
KQ2Y08-03A-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136364
KQ2Y08-U02A-X35
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136373
KQ2Y08-02NS-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
6,410
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136382
KQ2Y08-01AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136398
KQ2Y08-03AS-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
6,510
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136407
KQ2Y08-03AS-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
6,510
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136416
KQ2Y08-U03A-X35
Uni
3/8
-
シール剤なし
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136425
KQ2Y08-01NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136434
KQ2Y08-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136443
KQ2Y08-G01A
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
6,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136452
KQ2Y08-G01N
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136468
KQ2Y08-G02A
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136486
KQ2Y08-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
7,120
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136495
KQ2Y08-03AP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
7,170
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136504
KQ2Y08-G02N
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
7,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136513
KQ2Y08-G03A
CADデータダウンロード
G
3/8
-
シール剤なし
¥
7,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136538
KQ2Y08-03NP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136547
KQ2Y08-G03N
CADデータダウンロード
G
3/8
-
シール剤なし
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136477
KQ2Y08-02-X29
R
1/4
-
シール剤なし
¥
6,350
取扱い終了
返品不可
40136522
KQ2Y08-02S-X34
R
1/4
-
シール剤なし
¥
7,020
取扱い終了
返品不可
40136556
KQ2Y08-02S-X39
R
1/4
-
シール剤なし
¥
8,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください