SMC
KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y09)
形状
サービスチーズユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40136565
KQ2Y09-34AS-X35
Φ5/16
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136574
KQ2Y09-35AS-X35
Φ5/16
NPT
1/4
-
シール剤なし
¥
6,080
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136583
KQ2Y09-U02A-X35
Φ5/16
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136592
KQ2Y09-34AP
CADデータダウンロード
Φ5/16
NPT
-
1/8
シール剤付
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136608
KQ2Y09-01AP
CADデータダウンロード
Φ5/16
R
-
1/8
シール剤付
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136617
KQ2Y09-03AS-X12
Φ5/16
R
3/8
-
シール剤なし
¥
6,510
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136626
KQ2Y09-02AP
CADデータダウンロード
Φ5/16
R
-
1/4
シール剤付
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136635
KQ2Y09-34NP
CADデータダウンロード
Φ5/16
NPT
-
1/8
シール剤付
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136644
KQ2Y09-35AP
CADデータダウンロード
Φ5/16
NPT
-
1/4
シール剤付
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136653
KQ2Y09-01NP
CADデータダウンロード
Φ5/16
R
-
1/8
シール剤付
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136662
KQ2Y09-02NP
CADデータダウンロード
Φ5/16
R
-
1/4
シール剤付
¥
7,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136678
KQ2Y09-35NP
CADデータダウンロード
Φ5/16
NPT
-
1/4
シール剤付
¥
7,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136687
KQ2Y09-36AP
CADデータダウンロード
Φ5/16
NPT
-
3/8
シール剤付
¥
7,170
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136696
KQ2Y09-03AP
CADデータダウンロード
Φ5/16
R
-
3/8
シール剤付
¥
7,170
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136705
KQ2Y09-36NP
CADデータダウンロード
Φ5/16
NPT
-
3/8
シール剤付
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136714
KQ2Y09-03NP
CADデータダウンロード
Φ5/16
R
-
3/8
シール剤付
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください