SMC
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y10)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40136723
KQ2Y10-02A-X35
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136732
KQ2Y10-02AS-X35
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136748
KQ2Y10-02AS-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136757
KQ2Y10-01AS-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136766
KQ2Y10-03A-X35
R
-
3/8
シール剤なし
¥
3,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136775
KQ2Y10-U02A-X35
Uni
-
1/4
シール剤なし
¥
3,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136784
KQ2Y10-U01A-X35
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
3,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136793
KQ2Y10-02NS-X35
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136802
KQ2Y10-03AS-X12
R
-
3/8
シール剤なし
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136818
KQ2Y10-03AS-X35
R
-
3/8
シール剤なし
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136827
KQ2Y10-U03A-X35
Uni
-
3/8
シール剤なし
¥
4,030
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136836
KQ2Y10-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136845
KQ2Y10-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136854
KQ2Y10-G01A
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136863
KQ2Y10-G02A
CADデータダウンロード
G
-
1/4
シール剤なし
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136872
KQ2Y10-03NS-X35
R
-
3/8
シール剤なし
¥
4,220
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136888
KQ2Y10-04AS-X35
R
-
1/2
シール剤なし
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136897
KQ2Y10-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136906
KQ2Y10-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
4,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136915
KQ2Y10-03AP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136924
KQ2Y10-G01N
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136933
KQ2Y10-G02N
CADデータダウンロード
G
-
1/4
シール剤なし
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40136942
KQ2Y10-G03A
CADデータダウンロード
G
-
3/8
シール剤なし
¥
4,390
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40136967
KQ2Y10-03NP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136976
KQ2Y10-04AP
CADデータダウンロード
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136985
KQ2Y10-04NS-X35
R
-
1/2
シール剤なし
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136994
KQ2Y10-G03N
CADデータダウンロード
G
-
3/8
シール剤なし
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137003
KQ2Y10-G04A
CADデータダウンロード
G
-
1/2
シール剤なし
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40137012
KQ2Y10-G04N
CADデータダウンロード
G
-
1/2
シール剤なし
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137028
KQ2Y10-04NP
CADデータダウンロード
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
5,240
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40136958
KQ2Y10-02S-X94
R
-
1/4
シール剤なし
¥
4,135
取扱い終了
返品不可
40137037
KQ2Y10-03S-X39
R
-
3/8
シール剤なし
¥
5,110
取扱い終了
返品不可
40137046
KQ2Y10-04S-X39
R
-
1/2
シール剤なし
¥
5,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください