曜日別特売

KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y11)

KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y11) - SMC
形状サービスチーズユニオン内容量1袋(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40137055KQ2Y11-35AS-X35Φ3/8NPT-1/4シール剤なし
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137064KQ2Y11-35NS-X35Φ3/8NPT-1/4シール剤なし
7,790
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137073KQ2Y11-35NS-X12Φ3/8NPT-1/4シール剤なし
7,790
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137082KQ2Y11-36AS-X35Φ3/8NPT-3/8シール剤なし
7,880
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137098KQ2Y11-03AS-X12Φ3/8R-3/8シール剤なし
7,880
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137107KQ2Y11-02APΦ3/8R1/4-シール剤付
8,200
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137116KQ2Y11-35APΦ3/8NPT1/4-シール剤付
8,200
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137125KQ2Y11-35NPΦ3/8NPT1/4-シール剤付
8,640
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137134KQ2Y11-02NPΦ3/8R1/4-シール剤付
8,640
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137143KQ2Y11-03APΦ3/8R3/8-シール剤付
8,660
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137152KQ2Y11-36APΦ3/8NPT3/8-シール剤付
8,660
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137177KQ2Y11-03NPΦ3/8R3/8-シール剤付
9,320
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137186KQ2Y11-36NPΦ3/8NPT3/8-シール剤付
9,320
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137195KQ2Y11-04APΦ3/8R1/2-シール剤付
9,370
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137204KQ2Y11-04NPΦ3/8R1/2-シール剤付
10,470
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137213KQ2Y11-37APΦ3/8NPT1/2-シール剤付
11,620
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137222KQ2Y11-37NPΦ3/8NPT1/2-シール剤付
12,720
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137168KQ2Y11-03S-X17Φ3/8R-3/8シール剤なし
7,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする