SMC
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y12)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40137238
KQ2Y12-03A-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137247
KQ2Y12-04A-X35
R
1/2
-
シール剤なし
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137256
KQ2Y12-04AS-X12
R
1/2
-
シール剤なし
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137265
KQ2Y12-02AS-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137274
KQ2Y12-02AS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137283
KQ2Y12-03AS-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137292
KQ2Y12-03AS-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40137308
KQ2Y12-04AS-X963
R
1/2
-
シール剤なし
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137317
KQ2Y12-04AS-X35
R
1/2
-
シール剤なし
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137326
KQ2Y12-U04A-X35
Uni
1/2
-
シール剤なし
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137335
KQ2Y12-U03A-X35
Uni
3/8
-
シール剤なし
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137344
KQ2Y12-U03A-X12
Uni
3/8
-
シール剤なし
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40137353
KQ2Y12-U02A-X35
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137362
KQ2Y12-02NS-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137396
KQ2Y12-G04A
CADデータダウンロード
G
1/2
-
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40137405
KQ2Y12-G02A
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40137414
KQ2Y12-G03A
CADデータダウンロード
G
3/8
-
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40137423
KQ2Y12-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137432
KQ2Y12-03AP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40137448
KQ2Y12-04AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137457
KQ2Y12-G03N
CADデータダウンロード
G
3/8
-
シール剤なし
¥
5,430
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137466
KQ2Y12-G02N
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
5,430
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137475
KQ2Y12-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
5,480
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137484
KQ2Y12-03NP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
5,480
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137493
KQ2Y12-G04N
CADデータダウンロード
G
1/2
-
シール剤なし
¥
5,640
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137502
KQ2Y12-04NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137378
KQ2Y12-03-X17
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,520
取扱い終了
返品不可
40137387
KQ2Y12-04-X17
R
1/2
-
シール剤なし
¥
4,520
取扱い終了
返品不可
40137518
KQ2Y12-04S-X39
R
1/2
-
シール剤なし
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
40137527
KQ2Y12-03S-X39
R
3/8
-
シール剤なし
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください