KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y16)

KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y16) - SMC
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)16内容量1袋(5個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40137685KQ2Y16-03AS-X35R3/8-シール剤なし
7,950
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137694KQ2Y16-03AS-X12R3/8-シール剤なし
7,950
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137703KQ2Y16-04AS-X12R1/2-シール剤なし
8,050
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137712KQ2Y16-04AS-X35R1/2-シール剤なし
8,050
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
40137728KQ2Y16-04AS-X963R1/2-シール剤なし
8,050
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137737KQ2Y16-U04A-X12Uni1/2-シール剤なし
8,220
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137746KQ2Y16-U04A-X35Uni1/2-シール剤なし
8,220
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137755KQ2Y16-G03AG3/8-シール剤なし
8,600
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137764KQ2Y16-G04AG1/2-シール剤なし
8,710
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
40137773KQ2Y16-02APRRc-1/4シール剤付
8,760
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137782KQ2Y16-03APRRc-3/8シール剤付
8,760
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137798KQ2Y16-04APRRc-1/2シール剤付
8,870
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137807KQ2Y16-G03NG3/8-シール剤なし
9,500
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137816KQ2Y16-G04NG1/2-シール剤なし
9,600
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137825KQ2Y16-03NPRRc-3/8シール剤付
9,640
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137834KQ2Y16-02NPRRc-1/4シール剤付
9,640
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137843KQ2Y16-04NPRRc-1/2シール剤付
9,860
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする