SMC
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z01)
形状
ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40138008
KQ2Z01-34AP
CADデータダウンロード
(A) 黄銅
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138017
KQ2Z01-34NP
CADデータダウンロード
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
7,260
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください