曜日別特売

KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z05)

KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z05) - SMC
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT管接続口径1/8シール方式シール剤付内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40138096KQ2Z05-34AP(A) 黄銅
7,070
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138105KQ2Z05-34NP(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
7,510
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする