曜日別特売

KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z07)

KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z07) - SMC
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPTシール方式シール剤付内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40138263KQ2Z07-34AP1/8(A) 黄銅
7,070
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138272KQ2Z07-34NP1/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
7,510
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138288KQ2Z07-35AP1/4(A) 黄銅
8,560
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138297KQ2Z07-35NP1/4(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
9,220
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする