曜日別特売

KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z08)

KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z08) - SMC
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8内容量1袋(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40138306KQ2Z08-01AS-X35R-1/8シール剤なし
7,220
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138315KQ2Z08-02A-X35R-1/4シール剤なし
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138324KQ2Z08-02AS-X12R-1/4シール剤なし
7,780
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138333KQ2Z08-02AS-X35R-1/4シール剤なし
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138342KQ2Z08-01APRRc1/8-シール剤付
7,950
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138358KQ2Z08-02NS-X35R-1/4シール剤なし
8,330
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138367KQ2Z08-01NPRRc1/8-シール剤付
8,390
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138376KQ2Z08-02APRRc1/4-シール剤付
8,560
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138385KQ2Z08-02NPRRc1/4-シール剤付
9,220
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138403KQ2Z08-03AS-X12R-3/8シール剤なし
10,420
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138412KQ2Z08-03AS-X35R-3/8シール剤なし
10,420
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138437KQ2Z08-03APRRc3/8-シール剤付
11,470
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138446KQ2Z08-03NPRRc3/8-シール剤付
12,350
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138394KQ2Z08-02S-X34R-1/4シール剤なし
8,570
取扱い終了
返品不可
40138428KQ2Z08-02S-X39R-1/4シール剤なし
9,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする