SMC
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z09)
形状
ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40138455
KQ2Z09-34AP
CADデータダウンロード
1/8
(A) 黄銅
¥
7,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138464
KQ2Z09-34NP
CADデータダウンロード
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
8,390
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138473
KQ2Z09-35AP
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
8,560
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138482
KQ2Z09-35NP
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
9,220
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138498
KQ2Z09-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
11,470
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138507
KQ2Z09-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
12,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください