SMC
KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z10)
形状
ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40138516
KQ2Z10-02AS-X35
R
-
1/4
シール剤なし
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138525
KQ2Z10-02AS-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138534
KQ2Z10-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,930
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138543
KQ2Z10-03A-X35
R
-
3/8
シール剤なし
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138552
KQ2Z10-03AS-X35
R
-
3/8
シール剤なし
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138568
KQ2Z10-03AS-X12
R
-
3/8
シール剤なし
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138577
KQ2Z10-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
5,370
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138586
KQ2Z10-03NS-X35
R
-
3/8
シール剤なし
¥
5,540
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138595
KQ2Z10-03AP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138604
KQ2Z10-03NP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
6,180
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください