曜日別特売

KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z12)

KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z12) - SMC
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)12内容量1袋(5個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40138665KQ2Z12-03AS-X12R3/8-シール剤なし
5,640
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138674KQ2Z12-03AS-X35R3/8-シール剤なし
5,640
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138683KQ2Z12-03NS-X35R3/8-シール剤なし
6,080
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138692KQ2Z12-03APRRc-3/8シール剤付
6,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138708KQ2Z12-04AS-X35R1/2-シール剤なし
6,530
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138717KQ2Z12-04AS-X12R1/2-シール剤なし
6,530
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138726KQ2Z12-03NPRRc-3/8シール剤付
6,750
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138735KQ2Z12-04APRRc-1/2シール剤付
7,180
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138744KQ2Z12-04NPRRc-1/2シール剤付
7,840
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする