曜日別特売

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD03)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD03) - SMC
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT管接続口径1/8シール方式シール剤付内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40138814KQ2ZD03-34AP(A) 黄銅
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138823KQ2ZD03-34NP(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
13,480
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする