KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD11)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD11) - SMC
形状ダブルブランチユニバーサルエルボねじの種類NPT内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40139548KQ2ZD11-37AS-X12Φ3/81/2-シール剤なし
16,360
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139557KQ2ZD11-35APΦ3/8-1/4シール剤付
17,290
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139566KQ2ZD11-36APΦ3/8-3/8シール剤付
17,760
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139575KQ2ZD11-37APΦ3/8-1/2シール剤付
18,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139584KQ2ZD11-35NPΦ3/8-1/4シール剤付
18,610
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139593KQ2ZD11-36NPΦ3/8-3/8シール剤付
19,080
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139602KQ2ZD11-37NPΦ3/8-1/2シール剤付
19,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする