曜日別特売
KQ2ZD11-35NP KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD11) SMC 40139584

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
管接続口径
1/4
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
シール方式
シール剤付
注文コード
40139584
品番
KQ2ZD11-35NP
参考基準価格(税別)¥18,610販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
管接続口径
1/4
シール方式
シール剤付
形状
ダブルブランチユニバーサルエルボ
ねじの種類
NPT
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする