SMC
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF06)
形状
ブランチユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40139812
KQ2ZF06-01AS-X35
R、Rc
1/8
-
シール剤なし
¥
7,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40139828
KQ2ZF06-01AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
7,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139837
KQ2ZF06-01NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
8,290
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139846
KQ2ZF06-02AS-X35
R、Rc
1/4
-
シール剤なし
¥
8,880
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139855
KQ2ZF06-02AS-X12
R、Rc
1/4
-
シール剤なし
¥
8,880
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139864
KQ2ZF06-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
9,760
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40139873
KQ2ZF06-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
10,640
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください