SMC
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF10)
形状
ブランチユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40139943
KQ2ZF10-03AS-X35
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139968
KQ2ZF10-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139977
KQ2ZF10-03AP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
6,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139986
KQ2ZF10-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139995
KQ2ZF10-03NP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
7,130
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139952
KQ2ZF10-03-X17
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください