SMC
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF12)
形状
ブランチユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40140004
KQ2ZF12-03AS-X35
R、Rc
3/8
-
シール剤なし
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140013
KQ2ZF12-04AS-X35
R、Rc
1/2
-
シール剤なし
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140022
KQ2ZF12-03AP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
7,790
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140038
KQ2ZF12-04AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
8,030
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140047
KQ2ZF12-03NP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
8,450
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140056
KQ2ZF12-04NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください