曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-300B)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-300B) - SMC
ストローク(mm)
300
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
32
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
アクチュエータケーブル長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40266092LEFB32T-300B-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
¥124,360
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266135LEFB32T-300B-S11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥125,730
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266205LEFB32T-300B-S5C918-(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
¥160,770
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266074LEFB32T-300B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥107,700
取扱い終了
返品不可
40266117LEFB32T-300B-R16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥113,650
取扱い終了
返品不可
40266144LEFB32T-300B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥114,700
取扱い終了
返品不可
40266153LEFB32T-300B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥116,200
取扱い終了
返品不可
40266162LEFB32T-300B-S51P1D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥133,710
取扱い終了
返品不可
40266187LEFB32T-300B-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥125,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする