曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-100B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-100B) - SMC
ストローク(mm)
100
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全42種類を絞り込む
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40288325LEFS16A-100B-S1-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,360
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288334LEFS16A-100B-S3-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
83,490
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288343LEFS16A-100B-R5-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
96,090
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288352LEFS16A-100B-S3AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
102,030
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288377LEFS16A-100B-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288386LEFS16A-100B-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
104,940
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288413LEFS16A-100B-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
106,430
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288447LEFS16A-100B-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,510
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288465LEFS16A-100B-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,990
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288474LEFS16A-100B-R3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288483LEFS16A-100B-S5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,430
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288562LEFS16A-100B-RA-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288587LEFS16A-100B-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288605LEFS16A-100B-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,190
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288657LEFS16A-100B-R51N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,890
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288684LEFS16A-100B-R8AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288718LEFS16A-100B-RAAN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
138,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40288368LEFS16A-100B-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,450
取扱い終了
返品不可
40288395LEFS16A-100B-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,950
取扱い終了
返品不可
40288404LEFS16A-100B-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
96,550
取扱い終了
返品不可
40288422LEFS16A-100B-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,300
取扱い終了
返品不可
40288438LEFS16A-100B-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
98,850
取扱い終了
返品不可
40288456LEFS16A-100B-S56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
99,650
取扱い終了
返品不可
40288492LEFS16A-100B-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,450
取扱い終了
返品不可
40288508LEFS16A-100B-R11P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
111,820
取扱い終了
返品不可
40288517LEFS16A-100B-S31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
113,140
取扱い終了
返品不可
40288526LEFS16A-100B-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,950
取扱い終了
返品不可
40288535LEFS16A-100B-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,950
取扱い終了
返品不可
40288544LEFS16A-100B-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,000
取扱い終了
返品不可
40288553LEFS16A-100B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
103,200
取扱い終了
返品不可
40288578LEFS16A-100B-S51N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
117,480
取扱い終了
返品不可
40288596LEFS16A-100B-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
107,050
取扱い終了
返品不可
40288614LEFS16A-100B-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(3) 3
110,350
取扱い終了
返品不可
40288623LEFS16A-100B-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(3) 3
111,750
取扱い終了
返品不可
40288632LEFS16A-100B-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,600
取扱い終了
返品不可
40288648LEFS16A-100B-R56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,600
取扱い終了
返品不可
40288666LEFS16A-100B-R3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
115,900
取扱い終了
返品不可
40288675LEFS16A-100B-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
117,400
取扱い終了
返品不可
40288693LEFS16A-100B-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,200
取扱い終了
返品不可
40288702LEFS16A-100B-R86N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
123,550
取扱い終了
返品不可
40288727LEFS16A-100B-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
138,750
取扱い終了
返品不可
40288736LEFS16A-100B-RAMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
139,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする