LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-150B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-150B) - SMC
駆動方式
ボールねじ
内容量
1個
全15種類を絞り込む
コントローラ種類
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40289454LEFS16A-150B-S3AN3150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,630
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40289472LEFS16A-150B-R3AP3150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
113,190
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40289488LEFS16A-150B-S5AN3-X1-----
113,470
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40289497LEFS16A-150B-S5AN3150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,470
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40289515LEFS16A-150B-S5AN5150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40289558LEFS16A-150B-R8AN1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
136,020
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40289436LEFS16A-150B150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
68,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
40289445LEFS16A-150B-S16N1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,450
取扱い終了
返品不可
40289463LEFS16A-150B-S36N3150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,850
取扱い終了
返品不可
40289506LEFS16A-150B-R36P1-X1-----
103,450
取扱い終了
返品不可
40289524LEFS16A-150B-S1MJSD150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
112,100
取扱い終了
返品不可
40289533LEFS16A-150B-S3MJSD150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
114,950
取扱い終了
返品不可
40289542LEFS16A-150B-S5MJT150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
118,150
取扱い終了
返品不可
40289567LEFS16A-150B-R5MJS150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
124,900
取扱い終了
返品不可
40289576LEFS16A-150B-R8MJT150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
140,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40289436LEFS16A-150B72374436LEFS16A-150BLEFS16A-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72374436電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする