曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-250)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-250) - SMC
駆動方式
ボールねじ
内容量
1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40290784LEFS16A-250-S1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290793LEFS16A-250-S3250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
70,180
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290802LEFS16A-250-S5250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290818LEFS16A-250-R3250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290845LEFS16A-250-AN5250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
87,780
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290854LEFS16A-250-S1AN1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,540
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290872LEFS16A-250-S1AN1D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,190
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290888LEFS16A-250-R1AN1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,470
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290906LEFS16A-250-S3AN1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,630
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40291012LEFS16A-250-S3AN3D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,770
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40291055LEFS16A-250-R3AN1-X1-----
95,760
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40291073LEFS16A-250-S5AN3-X1-----
97,080
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40291082LEFS16A-250-R3AN3250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,240
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40291177LEFS16A-250-S31ND250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,440
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40291204LEFS16A-250-R5AN-X1-----
100,050
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40291238LEFS16A-250-R31N250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,920
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40291256LEFS16A-250-R5AN1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,960
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40291265LEFS16A-250-S51N3250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,790
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40291283LEFS16A-250-R5AN3D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,100
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290775LEFS16A-250250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
57,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40290827LEFS16A-250-6N250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
74,950
取扱い終了
返品不可
40290836LEFS16A-250-6P250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
74,950
取扱い終了
返品不可
40290863LEFS16A-250-S36N250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,650
取扱い終了
返品不可
40290897LEFS16A-250-S36ND250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,150
取扱い終了
返品不可
40290915LEFS16A-250-S16N1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,300
取扱い終了
返品不可
40290924LEFS16A-250-S16N1D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,800
取扱い終了
返品不可
40290933LEFS16A-250-S16N3250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,850
取扱い終了
返品不可
40290942LEFS16A-250-R16N1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,050
取扱い終了
返品不可
40290958LEFS16A-250-R16N1-X1-----
85,050
取扱い終了
返品不可
40290967LEFS16A-250-R16P1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
85,050
取扱い終了
返品不可
40290976LEFS16A-250-R16P1-X1-----
85,050
取扱い終了
返品不可
40290985LEFS16A-250-S36N1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,200
取扱い終了
返品不可
40290994LEFS16A-250-S36P1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
85,200
取扱い終了
返品不可
40291003LEFS16A-250-S56N250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,250
取扱い終了
返品不可
40291028LEFS16A-250-S16N3D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,350
取扱い終了
返品不可
40291037LEFS16A-250-S36N1D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,700
取扱い終了
返品不可
40291046LEFS16A-250-S36N3250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,750
取扱い終了
返品不可
40291064LEFS16A-250-S36N3D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,250
取扱い終了
返品不可
40291098LEFS16A-250-S11N1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,240
取扱い終了
返品不可
40291107LEFS16A-250-S56N1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,800
取扱い終了
返品不可
40291116LEFS16A-250-R36N1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,950
取扱い終了
返品不可
40291125LEFS16A-250-S11N1D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,890
取扱い終了
返品不可
40291134LEFS16A-250-S31N1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,330
取扱い終了
返品不可
40291143LEFS16A-250-S56N1D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,300
取扱い終了
返品不可
40291152LEFS16A-250-S31N1-X1-----
90,300
取扱い終了
返品不可
40291168LEFS16A-250-S11N3D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,390
取扱い終了
返品不可
40291186LEFS16A-250-R36P1D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,450
取扱い終了
返品不可
40291195LEFS16A-250-R36N1D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,450
取扱い終了
返品不可
40291213LEFS16A-250-S31N1D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,980
取扱い終了
返品不可
40291222LEFS16A-250-R36N3D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40290775LEFS16A-25072374558LEFS16A-250LEFS16A-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72374558電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする