曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-400B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-400B) - SMC
ストローク(mm)
400
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全23種類を絞り込む
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40294013LEFS16A-400B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3m
113,030
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40294022LEFS16A-400B-R3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ケーブルなし
113,190
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40294047LEFS16A-400B-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ケーブルなし
114,570
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40294065LEFS16A-400B-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3m
117,590
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40294074LEFS16A-400B-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5m
117,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40294135LEFS16A-400B-R31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5m
125,460
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40294144LEFS16A-400B-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5m
125,790
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40294205LEFS16A-400B-R51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5m
133,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40294232LEFS16A-400B-RA1N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(1) 1.5m
149,270
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40294038LEFS16A-400B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5m
103,300
取扱い終了
返品不可
40294056LEFS16A-400B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3m
104,850
取扱い終了
返品不可
40294083LEFS16A-400B-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3m
119,740
取扱い終了
返品不可
40294092LEFS16A-400B-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5m
108,950
取扱い終了
返品不可
40294108LEFS16A-400B-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5(1) 1.5m
109,200
取扱い終了
返品不可
40294117LEFS16A-400B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3m
110,500
取扱い終了
返品不可
40294126LEFS16A-400B-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5(5) 5m
111,550
取扱い終了
返品不可
40294153LEFS16A-400B-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5m
116,250
取扱い終了
返品不可
40294162LEFS16A-400B-S3MJS-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(S) ストレート型通信プラグコネクタ
117,450
取扱い終了
返品不可
40294178LEFS16A-400B-S3MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(T) T分岐型通信プラグコネクタ
117,750
取扱い終了
返品不可
40294187LEFS16A-400B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5m
118,600
取扱い終了
返品不可
40294196LEFS16A-400B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5m
120,100
取扱い終了
返品不可
40294214LEFS16A-400B-S5MJT-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ
122,150
取扱い終了
返品不可
40294223LEFS16A-400B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(1) 1.5m
130,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする