LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-50B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-50B) - SMC
ストローク(mm)
50
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全21種類を絞り込む
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
21種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40305247LEFS16B-50B-S5-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
¥88,330
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40305317LEFS16B-50B-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥111,270
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40305326LEFS16B-50B-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥113,300
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40305378LEFS16B-50B-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥117,540
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40305387LEFS16B-50B-R5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥119,020
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40305238LEFS16B-50B-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥66,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
40305256LEFS16B-50B-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥94,450
取扱い終了
返品不可
40305265LEFS16B-50B-S36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥95,250
取扱い終了
返品不可
40305274LEFS16B-50B-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥97,300
取扱い終了
返品不可
40305283LEFS16B-50B-S56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥98,150
取扱い終了
返品不可
40305292LEFS16B-50B-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥98,850
取扱い終了
返品不可
40305308LEFS16B-50B-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥109,510
取扱い終了
返品不可
40305335LEFS16B-50B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥103,200
取扱い終了
返品不可
40305344LEFS16B-50B-S31N3D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥114,790
取扱い終了
返品不可
40305353LEFS16B-50B-R36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥104,500
取扱い終了
返品不可
40305362LEFS16B-50B-R56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥106,700
取扱い終了
返品不可
40305396LEFS16B-50B-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(3) 3
¥113,250
取扱い終了
返品不可
40305405LEFS16B-50B-R3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥115,600
取扱い終了
返品不可
40305414LEFS16B-50B-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(5) 5
¥115,850
取扱い終了
返品不可
40305423LEFS16B-50B-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥122,900
取扱い終了
返品不可
40305432LEFS16B-50B-R86N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
¥127,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40305238LEFS16B-50B72375075LEFS16B-50BLEFS16B-50B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72375075電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥65,980
税込¥72,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする