SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-75)
ストローク(mm)
75
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40305466
LEFS16B-75-R3-X1
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
69,910
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40305475
LEFS16B-75-R1AN1-X1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
87,070
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40305484
LEFS16B-75-R56N5-X1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
95,350
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください