LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-75B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-75B) - SMC
ストローク(mm)
75
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40305493LEFS16B-75B-R5-X1-(-) コントローラなし
¥96,090
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40305502LEFS16B-75B-R3MJTD-X1(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
¥117,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする