曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-700)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-700) - SMC
ストローク(mm)
700
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全25種類を絞り込む
コントローラ種類
25種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40331262LEFS25A-700-S1-(-) コントローラなし
81,020
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40331278LEFS25A-700-S5-(-) コントローラなし
87,070
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40331287LEFS25A-700-AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
94,270
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40331305LEFS25A-700-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,040
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40331314LEFS25A-700-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,210
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40331366LEFS25A-700-S5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40331253LEFS25A-700-(-) コントローラなし
68,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
40331296LEFS25A-700-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,050
取扱い終了
返品不可
40331323LEFS25A-700-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,550
取扱い終了
返品不可
40331332LEFS25A-700-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,950
取扱い終了
返品不可
40331348LEFS25A-700-S56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,000
取扱い終了
返品不可
40331357LEFS25A-700-R36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,650
取扱い終了
返品不可
40331375LEFS25A-700-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
100,700
取扱い終了
返品不可
40331384LEFS25A-700-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,050
取扱い終了
返品不可
40331393LEFS25A-700-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,200
取扱い終了
返品不可
40331402LEFS25A-700-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,900
取扱い終了
返品不可
40331418LEFS25A-700-R56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,600
取扱い終了
返品不可
40331427LEFS25A-700-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
112,900
取扱い終了
返品不可
40331436LEFS25A-700-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
115,000
取扱い終了
返品不可
40331445LEFS25A-700-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
116,500
取扱い終了
返品不可
40331454LEFS25A-700-RA6P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,100
取扱い終了
返品不可
40331463LEFS25A-700-R86P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
120,100
取扱い終了
返品不可
40331472LEFS25A-700-RA6P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,200
取扱い終了
返品不可
40331488LEFS25A-700-RB6P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
133,250
取扱い終了
返品不可
40331497LEFS25A-700-RC6P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
148,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40331253LEFS25A-70072388479LEFS25A-700LEFS25A-700 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72388479電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする