| 40404297 | LEFS32A-550-S5 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (-) コントローラなし | - | | ¥95,430 | ¥86,980 | ¥95,678(税込) |
| |
|
| 40404306 | LEFS32A-550-R3 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (-) コントローラなし | - | | ¥95,590 | ¥86,980 | ¥95,678(税込) |
| |
|
| 40404324 | LEFS32A-550-S1AN1 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | - | | ¥110,830 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
| 40404333 | LEFS32A-550-S3AN1 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | - | | ¥112,920 | ¥98,980 | ¥108,878(税込) |
| |
|
| 40404455 | LEFS32A-550-S31N3-X1 | - | - | - | - | - | | ¥121,110 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 40404288 | LEFS32A-550 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (-) コントローラなし | - | | | 代替品有 |
| 40404315 | LEFS32A-550-6ND | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | | | |
| 40404342 | LEFS32A-550-S16N1 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | | | |
| 40404358 | LEFS32A-550-S16N3 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | | | |
| 40404367 | LEFS32A-550-R16N1 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | | | |
| 40404376 | LEFS32A-550-R16N3 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | | | |
| 40404385 | LEFS32A-550-S36N1D-X1 | - | - | - | - | - | | | |
| 40404394 | LEFS32A-550-S56N1-X1 | - | - | - | - | - | | | |
| 40404403 | LEFS32A-550-S56N1 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | | | |
| 40404412 | LEFS32A-550-S56N1D | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | | | |
| 40404428 | LEFS32A-550-R36N3 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | | | |
| 40404437 | LEFS32A-550-R36P3 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | | | |
| 40404446 | LEFS32A-550-R11N3 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | | | |
| 40404464 | LEFS32A-550-S3MJT | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | | | |
| 40404473 | LEFS32A-550-S5MJ | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | | | |
| 40404482 | LEFS32A-550-S5MJT | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | - | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | | | |
| 40404498 | LEFS32A-550-R86N1D | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | | | |
| 40404507 | LEFS32A-550-RA6N3 | 550 | (A) 16 | (-) ステップモータ (サーボ DC24V) | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | | | |