曜日別特売

L Series(LEFS32RNYB)

L Series(LEFS32RNYB) - SMC
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40442395LEFS32RNYB-100-100
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442404LEFS32RNYB-50標準ストローク50
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442413LEFS32RNYB-200-200
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442422LEFS32RNYB-300-300
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442438LEFS32RNYB-400-400
88,770
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442447LEFS32RNYB-550-550
95,260
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする