LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-400B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-400B) - SMC
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
モータ配置
(-) ストレート
内容量
1個
全39種類を絞り込む
コントローラ種類
39種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40472495LEFS40B-400B-S1-(-) コントローラなし
129,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472504LEFS40B-400B-R3-(-) コントローラなし
137,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472513LEFS40B-400B-AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
141,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472547LEFS40B-400B-S3AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
151,140
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472565LEFS40B-400B-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
155,540
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472574LEFS40B-400B-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
155,710
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472617LEFS40B-400B-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
158,620
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472644LEFS40B-400B-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
160,380
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472662LEFS40B-400B-S31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
161,760
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472678LEFS40B-400B-S31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
161,760
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472748LEFS40B-400B-R5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
170,170
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472793LEFS40B-400B-RAAN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
185,570
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472818LEFS40B-400B-R8AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
186,450
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472827LEFS40B-400B-RAAN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
187,610
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472845LEFS40B-400B-RBAN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
206,750
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472854LEFS40B-400B-RBAN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
208,780
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472863LEFS40B-400B-RCAN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
219,450
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472872LEFS40B-400B-RCAN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
221,490
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40472522LEFS40B-400B-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
129,250
取扱い終了
返品不可
40472538LEFS40B-400B-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
135,550
取扱い終了
返品不可
40472556LEFS40B-400B-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
139,100
取扱い終了
返品不可
40472583LEFS40B-400B-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,450
取扱い終了
返品不可
40472592LEFS40B-400B-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,500
取扱い終了
返品不可
40472608LEFS40B-400B-R36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
144,050
取扱い終了
返品不可
40472626LEFS40B-400B-S36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
145,000
取扱い終了
返品不可
40472635LEFS40B-400B-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
145,000
取扱い終了
返品不可
40472653LEFS40B-400B-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
146,100
取扱い終了
返品不可
40472687LEFS40B-400B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
147,850
取扱い終了
返品不可
40472696LEFS40B-400B-R56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
151,350
取扱い終了
返品不可
40472705LEFS40B-400B-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
151,350
取扱い終了
返品不可
40472714LEFS40B-400B-R36P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
151,450
取扱い終了
返品不可
40472723LEFS40B-400B-S51P5-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
167,970
取扱い終了
返品不可
40472732LEFS40B-400B-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
153,400
取扱い終了
返品不可
40472757LEFS40B-400B-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
160,800
取扱い終了
返品不可
40472766LEFS40B-400B-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
162,300
取扱い終了
返品不可
40472775LEFS40B-400B-RA6P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
165,700
取扱い終了
返品不可
40472784LEFS40B-400B-R86P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
168,200
取扱い終了
返品不可
40472802LEFS40B-400B-RA6N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
169,250
取扱い終了
返品不可
40472836LEFS40B-400B-R86N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
172,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする