曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16B) - SMC
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
精度
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40504607LEFSH16B-200-S1AN1200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
91,910
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504616LEFSH16B-150-S1AN1150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
91,910
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504625LEFSH16B-100B-S5100-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
92,900
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504643LEFSH16B-200B-R3200-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
94,820
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504652LEFSH16B-200-R3AN200-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504668LEFSH16B-150-S3AN3150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
95,480
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504686LEFSH16B-50-S11N150-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504695LEFSH16B-100-R3AN3100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504713LEFSH16B-50-S5AN550-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
99,280
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504722LEFSH16B-400-R3AN400-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
99,610
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504756LEFSH16B-50-R5AN350-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
104,610
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504826LEFSH16B-50B-S11N150-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
114,070
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504887LEFSH16B-50B-R5AN150-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
122,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504896LEFSH16B-100B-R5AN1100-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
122,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504932LEFSH16B-100-S5C918100(C) JXCコントローラ付属-(H) 高精度形
132,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504966LEFSH16B-100-R5C918100(C) JXCコントローラ付属-(H) 高精度形
126,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40504485LEFSH16B-100100-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
57,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504494LEFSH16B-5050-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
57,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504503LEFSH16B-150150-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
59,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504512LEFSH16B-200200-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
59,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504528LEFSH16B-250250-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
61,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504537LEFSH16B-300300-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
61,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504546LEFSH16B-400400-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
63,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504555LEFSH16B-100B100-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
70,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504564LEFSH16B-200B200-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
72,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504573LEFSH16B-150B150-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
72,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504598LEFSH16B-500B500-(-) コントローラなし(H) テーブル:高精度形
78,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40504582LEFSH16B-200-6N200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) 高精度形
77,100
取扱い終了
返品不可
40504634LEFSH16B-200-S16N1200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
85,450
取扱い終了
返品不可
40504677LEFSH16B-50-S56ND50-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
86,900
取扱い終了
返品不可
40504704LEFSH16B-500-S36P500-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(H) テーブル:高精度形
89,800
取扱い終了
返品不可
40504738LEFSH16B-150-R56N150-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
94,100
取扱い終了
返品不可
40504747LEFSH16B-400-S36N3D400-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
94,400
取扱い終了
返品不可
40504765LEFSH16B-500-S36N3D500-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
96,400
取扱い終了
返品不可
40504774LEFSH16B-50-R56N350-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
97,200
取扱い終了
返品不可
40504783LEFSH16B-50-S3MJ50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
98,400
取扱い終了
返品不可
40504792LEFSH16B-200-S1MJ200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
98,500
取扱い終了
返品不可
40504808LEFSH16B-200-S1MJS200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
99,600
取扱い終了
返品不可
40504817LEFSH16B-250-S1MJS250(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
101,600
取扱い終了
返品不可
40504835LEFSH16B-200-S5MJTD200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
106,900
取扱い終了
返品不可
40504844LEFSH16B-200B-R36N1200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
107,600
取扱い終了
返品不可
40504853LEFSH16B-200B-R36N3200-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
109,150
取扱い終了
返品不可
40504862LEFSH16B-100B-S56N5100-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
109,700
取扱い終了
返品不可
40504878LEFSH16B-400B-S36N3D400-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
110,500
取扱い終了
返品不可
40504905LEFSH16B-500-S5MJT500(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
111,400
取扱い終了
返品不可
40504914LEFSH16B-50B-S3MJ50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
114,500
取扱い終了
返品不可
40504923LEFSH16B-300B-S51N3D300-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
116,900
取扱い終了
返品不可
40504948LEFSH16B-400B-R56N1D400-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(H) テーブル:高精度形
120,400
取扱い終了
返品不可
40504957LEFSH16B-50B-S5MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
121,800
取扱い終了
返品不可
40504975LEFSH16B-100B-R5MJTD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(H) 高精度形
128,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40504485LEFSH16B-10072488396LEFSH16B-100LEFSH16B-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488396電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました
40504494LEFSH16B-5072488317LEFSH16B-50LEFSH16B-50 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488317電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました
40504503LEFSH16B-15072488475LEFSH16B-150LEFSH16B-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488475電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
40504512LEFSH16B-20072488554LEFSH16B-200LEFSH16B-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488554電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
40504528LEFSH16B-25072488633LEFSH16B-250LEFSH16B-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488633電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
40504537LEFSH16B-30072488719LEFSH16B-300LEFSH16B-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488719電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
40504546LEFSH16B-40072488877LEFSH16B-400LEFSH16B-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488877電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
40504555LEFSH16B-100B72488439LEFSH16B-100BLEFSH16B-100B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488439電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
40504564LEFSH16B-200B72488597LEFSH16B-200BLEFSH16B-200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488597電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
40504573LEFSH16B-150B72488518LEFSH16B-150BLEFSH16B-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72488518電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
40504598LEFSH16B-500B72489078LEFSH16B-500BLEFSH16B-500B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72489078電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする