LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16RAB)
- 精度
- (H) テーブル:高精度形
- 駆動方式
- ボールねじ
- リード(mm)
- (B) 5
- サイズ(mm)
- 16
- モータ配置
- (R) 右側折返し
- モータ種類
- (A) サーボモータ (DC24V)
- 内容量
- 1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40505623 | LEFSH16RAB-300 | 72493515 | LEFSH16RAB-300 | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥66,980 税込¥73,678 | 注文コードが変更になりました |
| 40505632 | LEFSH16RAB-500B | 72493874 | LEFSH16RAB-500B | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥84,980 税込¥93,478 | 注文コードが変更になりました |
















