L Series(LEFSH25RNYA)

L Series(LEFSH25RNYA) - SMC
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 12
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40511178LEFSH25RNYA-100100
¥68,370
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511187LEFSH25RNYA-200200
¥71,450
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511196LEFSH25RNYA-300300
¥74,530
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511205LEFSH25RNYA-400400
¥77,610
¥69,980
¥76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511214LEFSH25RNYA-500500
¥80,690
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40511223LEFSH25RNYA-600600
¥83,770
¥75,980
¥83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする