曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LA) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
精度
アクチュエータケーブル種類
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
精度
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40515448LEFSH32LA-200-S3AN3D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
114,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515466LEFSH32LA-150-S5AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
115,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515484LEFSH32LA-350-S3AN3350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
119,460
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515493LEFSH32LA-600-S3AN1600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
112,850
108,800
119,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515527LEFSH32LA-200-S5C918200-(C) JXCコントローラ付属(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
152,190
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515536LEFSH32LA-300-S5C918300-(C) JXCコントローラ付属(H) 高精度形(S) 標準ケーブル
155,270
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515554LEFSH32LA-650B-R3AN650(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
157,960
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515563LEFSH32LA-250-R5C918250-(C) JXCコントローラ付属(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
162,640
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515572LEFSH32LA-300-R5C918300-(C) JXCコントローラ付属(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
162,640
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515597LEFSH32LA-650B-R3AN3D650(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
164,010
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40515414LEFSH32LA-200200(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
75,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515423LEFSH32LA-300300(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
78,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515432LEFSH32LA-350350(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
81,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515457LEFSH32LA-400B400(-) コントローラなし-(H) テーブル:高精度形(-) ケーブルなし
105,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
40515475LEFSH32LA-300-S36N3300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
107,900
取扱い終了
返品不可
40515502LEFSH32LA-400-R51P1400(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
124,550
取扱い終了
返品不可
40515518LEFSH32LA-600-R3MJT600-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(H) 高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
132,950
取扱い終了
返品不可
40515545LEFSH32LA-350B-S56N3D350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(H) テーブル:高精度形(S) 標準ケーブル
143,050
取扱い終了
返品不可
40515588LEFSH32LA-400B-R56P1D400(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(H) テーブル:高精度形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
148,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40515414LEFSH32LA-20072566105LEFSH32LA-200LEFSH32LA-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72566105電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
40515423LEFSH32LA-30072566428LEFSH32LA-300LEFSH32LA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72566428電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
40515432LEFSH32LA-35072566586LEFSH32LA-350LEFSH32LA-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72566586電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
40515457LEFSH32LA-400B72566823LEFSH32LA-400BLEFSH32LA-400B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72566823電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする