※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・サイズ・寸法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
寸法(mm)
32
注文コード
40515527
品番
LEFSH32LA-200-S5C918
参考基準価格(税別)
¥152,190
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
精度
(H) 高精度形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
寸法(mm)
32
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
プロトコル
(9) EtherNet/IP
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード