曜日別特売

L Series(LEFSH32LT7B)

L Series(LEFSH32LT7B) - SMC
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40516236LEFSH32LT7B-100B100-
152,300
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516245LEFSH32LT7B-100B-R5100-
198,390
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516254LEFSH32LT7B-100B-R5S2H100(S2) LECSS2 (200V~240V)
300,250
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516263LEFSH32LT7B-150B-R5S2H150(S2) LECSS2 (200V~240V)
303,490
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする