曜日別特売

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NYA)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NYA) - SMC
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 20
サイズ(mm)
40
モータ種類
(NY) 取付形状Y
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40521355LEFSH40NYA-150150
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521364LEFSH40NYA-200200
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521373LEFSH40NYA-300300
97,680
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521382LEFSH40NYA-400400
101,260
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521398LEFSH40NYA-500500
104,830
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521407LEFSH40NYA-600600
108,410
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521416LEFSH40NYA-800800
115,560
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521425LEFSH40NYA-10001000
122,710
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする