曜日別特売

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NYB)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NYB) - SMC
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40521434LEFSH40NYB-200-200(B) 10
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521443LEFSH40NYB-300-300(B) 10
97,680
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521452LEFSH40NYB-400-400(B) 10
101,260
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521468LEFSH40NYB-450-450(B) 10
104,830
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521477LEFSH40NYB-500-500(B) 10
104,830
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521486LEFSH40NYB-700-700(B) 10
111,980
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521495LEFSH40NYB-1000-1000(B) 10
122,710
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40521504LEFSH40NYB-1200標準ストローク1200-
129,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする