LEHS40K3-12R-S16N1D LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3) SMC 40534262

※5-M14-2-LEHS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード40534262品番LEHS40K3-12R-S16N1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,400
爪数3爪ボディサイズ40mmストローク(mm)12コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)コントローラ取付方法(D) DINレール取付形アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータケーブル取出方向(R) 右側面取出アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする