曜日別特売

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAJ)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAJ) - SMC
リード(mm)
(J) 10
サイズ(mm)
16
モータ配置
(L) 対称形 (Lタイプ)
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37975638LES16LAJ-3030(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥59,240
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975647LES16LAJ-30S30(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥59,790
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975656LES16LAJ-5050(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥60,780
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975665LES16LAJ-50-R36P350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥103,130
¥93,980
¥103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975674LES16LAJ-100B-R5100(-) コントローラなし(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥106,810
¥96,980
¥106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975683LES16LAJ-100-R36ND100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥107,800
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975692LES16LAJ-100-R36P1D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥111,710
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975708LES16LAJ-30-R56N5D30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥112,970
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975717LES16LAJ-50-R56P5D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥114,510
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975726LES16LAJ-75B-R16P175(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥118,310
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975735LES16LAJ-30S-RA6N330(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥124,080
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975744LES16LAJ-30S-RA6P330(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥124,080
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975753LES16LAJ-50-RA6P350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥125,070
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37975762LES16LAJ-100B-R56P5D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥141,850
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする